›

WF5-60B416 FOR

Cod. Rexel SK6028458
Cod. Produttore 6028458

Informazioni principali

  • Serie: WF5
  • Tensione nominale: 60 V
  • Corrente nominale: 416 A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Installazione: modulare
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: residenziali e industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico modulare WF5-60B416 progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un'installazione semplice e una gestione efficiente dei circuiti elettrici. La sua struttura modulare permette un'integrazione versatile in diversi sistemi elettrici, assicurando protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.
WF5-60B416 FOR