›

WF2-40B416 FOR

Cod. Rexel SK6028450
Cod. Produttore 6028450

Informazioni principali

  • Serie: WF2
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Protezione: Magnetotermico
  • Tipo: Modulare
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Installazione: Facile e modulare
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare WF2-40B416 progettato per la protezione efficiente degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nel controllo delle correnti di sovraccarico e corto circuito. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, assicura una gestione ottimale dell'energia elettrica con facilità di installazione e manutenzione. La sua struttura modulare permette un'integrazione semplice all'interno di quadri elettrici standard.
WF2-40B416 FOR