Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1789770000
Cod. Produttore
1789770000
Cod. EAN
4032248251124

Informazioni di prodotto

WF 6/2BZ

Documentazione tecnica

WF 6/2BZ è un morsetto a bullone progettato per garantire collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per impianti elettrici professionali. La sua struttura consente un fissaggio semplice e robusto, adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo morsetto è caratterizzato da un design funzionale che facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo prestazioni elevate e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

67 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

17,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

54,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

125 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto elettrico WF 6/2BZ bullone fissaggio sicuro impianti professionali