Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1789790000
Cod. Produttore
1789790000
Cod. EAN
4032248251162

Informazioni di prodotto

WF 10/2BZ

Documentazione tecnica

Il morsetto a bullone WF 10/2BZ è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, assicura una presa stabile e duratura nei circuiti elettrici. La sua struttura consente un facile collegamento e una manutenzione agevole, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono solidità e precisione. Adatto per un piano di installazione, questo morsetto è una soluzione efficiente per il fissaggio di cavi in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

87,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

33,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

72,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

269 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto a bullone WF 10/2BZ per connessioni elettriche sicure e fissaggio cavi impianti professionali