Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1061210000
Cod. Produttore
1061210000
Cod. EAN
4032248136278

Informazioni di prodotto

WEW 35/2 SW

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1061210000 è realizzato con materiali isolanti di alta qualità, caratterizzati da una classe di infiammabilità conforme allo standard UL 94, garantendo sicurezza e affidabilità nell'utilizzo elettrico. Presenta un colore specifico e un tipo di montaggio studiato per facilitare l'installazione in diversi contesti elettrici. La sua esecuzione del bloccaggio assicura una connessione stabile e duratura. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza, sicurezza e facilità di montaggio, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

lunghezza

56 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Serie W

Produttore

Terminale fissaggio WEW 35/2 SW isolamento UL94 bloccaggio sicuro per applicazioni elettriche