Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1067600000
Cod. Produttore
1067600000
Cod. EAN
4008190099657

Informazioni di prodotto

WEW 32/1

Documentazione tecnica

WEW 32/1 è un componente elettrico caratterizzato da un materiale isolante con elevata classe di infiammabilità secondo la normativa UL 94, che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il prodotto presenta un colore specifico e un tipo di montaggio progettato per un fissaggio sicuro e stabile. La sua esecuzione del bloccaggio assicura una connessione robusta, ideale per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è pensato per offrire durata e prestazioni ottimali in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Beige

lunghezza

56 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

67 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Serie W

Produttore

Terminale fissaggio WEW 32/1 materiale isolante classe infiammabilità UL94 montaggio guida elettrico professionale