Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR01946
Cod. Produttore
R01946
Cod. EAN
8007352615939

Informazioni di prodotto

Web server domotico Light By-me

Documentazione tecnica

Ricambio web server Light per la supervisione locale e remota per domotica By-me via IP, gestione fino a 64 dispositivi, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

larghezza in unità di suddivisione

8

con indicatore a LED

web server

esecuzione

interfaccia sistemi LAN

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20