Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1027500000
Cod. Produttore
1027500000
Cod. EAN
4008190041007

Informazioni di prodotto

WDUL 4/1K

Documentazione tecnica

WDUL 4/1K è un prodotto elettrico progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali in varie applicazioni elettriche. La sua configurazione è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevati standard di sicurezza, risultando ideale per impianti che richiedono efficienza e durata nel tempo. Questo componente si distingue per la sua robustezza e la capacità di adattarsi a diverse esigenze tecniche nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Potenziometro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

0,12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDUL 4/1K componenti elettronici collegamento elettrico sicuro impianti elettrici