Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1024680000
Cod. Produttore
1024680000
Cod. EAN
4008190179540

Informazioni di prodotto

WDU 70/95 BL

Documentazione tecnica

WDU 70/95 BL è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura. La sua configurazione supporta un piano di collegamento, assicurando facilità di installazione e compatibilità con sistemi elettrici standard. Questo prodotto si distingue per la sua efficienza nel trasporto di corrente, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

132 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

27 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

107 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

232 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 120 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 70/95 BL collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici professionali