Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1024600000
Cod. Produttore
1024600000
Cod. EAN
4008190105990

Informazioni di prodotto

WDU 70/95

Documentazione tecnica

WDU 70/95 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni elettriche professionali. La sua configurazione è studiata per un collegamento efficiente, adatto a impianti con un piano di connessione. Questo prodotto si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con sistemi elettrici standard, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

132 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

27 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

107 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

232 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 120 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 70/95 collegamento conduttori acciaio temprato rame stagnato per impianti elettrici professionali