Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1020260000
Cod. Produttore
1020260000
Cod. EAN
4008190861278

Informazioni di prodotto

WDU 6 OR
WDU 6 OR è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro all'interno degli impianti. Caratterizzato da una costruzione robusta e materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali anche in condizioni operative impegnative. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico preciso, questo prodotto si distingue per la sua facilità di installazione e la compatibilità con sistemi di distribuzione elettrica di tipo modulare. La sua struttura è pensata per offrire durata nel tempo e resistenza, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 6 OR collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici modulari robusta e sicura