Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1820850000
Cod. Produttore
1820850000
Cod. EAN
4032248317806

Informazioni di prodotto

WDU 50N BL

Documentazione tecnica

WDU 50N BL è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo. La sua struttura è studiata per assicurare una elevata efficienza nella trasmissione elettrica, contribuendo a mantenere la continuità del circuito. Grazie a materiali di qualità e a un design funzionale, WDU 50N BL rappresenta una soluzione versatile per diverse esigenze nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

18,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

69,6 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

150 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 70 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 50N BL acciaio temprato rame stagno collegamenti elettrici sicuri e duraturi