Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1042600000
Cod. Produttore
1042600000
Cod. EAN
4032248273218

Informazioni di prodotto

WDU 4N

Documentazione tecnica

WD1042600000 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Caratterizzato da un design robusto e funzionale, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile su un unico piano. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e assicurare prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta efficiente per impianti elettrici professionali. La qualità dei materiali impiegati assicura durabilità e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

37,7 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 4N acciaio temprato e rame stagnato collegamento elettrico sicuro impianti professionali