Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1028800000
Cod. Produttore
1028800000
Cod. EAN
4008190059002

Informazioni di prodotto

WDU 35/ZA

Documentazione tecnica

WDU 35/ZA è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, questo prodotto si distingue per la facilità di collegamento e la robustezza costruttiva. La sua configurazione supporta un numero elevato di piani, rendendolo adatto a impianti complessi. La posizione di collegamento è studiata per ottimizzare l’efficienza e la funzionalità all’interno del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 35/ZA in acciaio temprato e rame stagnato per collegamenti elettrici sicuri e duraturi, ideale per impianti complessi