Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1029000000
Cod. Produttore
1029000000
Cod. EAN
4008190124045

Informazioni di prodotto

WDU 35/IK/ZA

Documentazione tecnica

WDU 35/IK/ZA è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Adatto per installazioni su un unico piano, offre una posizione di collegamento ottimale per facilitare l’integrazione nei sistemi elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e precisione, caratteristiche essenziali per applicazioni elettriche professionali. Ideale per chi cerca soluzioni efficienti e durature nell’ambito del materiale elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 35/IK/ZA acciaio temprato rame stagnato collegamento elettrico sicuro professionale