Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1020010000
Cod. Produttore
1020010000
Cod. EAN
4008190297749

Informazioni di prodotto

WDU 2.5 SW

Documentazione tecnica

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5 mm² 4 mm²

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

800 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio

-60 °C 130 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5.1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46.5 mm

lunghezza

60 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

colore

nero

tipo serraggio

A Vite

Serie

Serie_W

Produttore

Morsetto da quadro WDU 2.5 SW