Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1028980000
Cod. Produttore
1028980000
Cod. EAN
4008190086015

Informazioni di prodotto

WDU 16/ZA BL

Documentazione tecnica

WDU 16/ZA BL è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro ed efficiente. Caratterizzato da un design robusto e funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nei collegamenti elettrici. La sua costruzione permette un montaggio semplice e un utilizzo versatile, adatto a diverse configurazioni impiantistiche. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali impiegati e per la conformità agli standard di sicurezza elettrica, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

11,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 16/ZA BL acciaio temprato e rame stagnato collegamento elettrico sicuro impianti industriali e civili