Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1024500000
Cod. Produttore
1024500000
Cod. EAN
4008190164768

Informazioni di prodotto

WDU 120/150

Documentazione tecnica

WDU 120/150 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Ideale per installazioni che richiedono precisione e resistenza, questo prodotto si distingue per la sua esecuzione di collegamento elettrico di alta qualità e per la capacità di operare efficacemente su un piano singolo. La sua struttura è pensata per facilitare l’integrazione in impianti elettrici, assicurando prestazioni costanti e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

132 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

32 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

117 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

269 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 150 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 120/150 collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici singolo piano