Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9537490000
Cod. Produttore
9537490000
Cod. EAN
4008190029890

Informazioni di prodotto

WDU 10 SL/EN

Documentazione tecnica

WDU 10 SL/EN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico preciso, è caratterizzato da una struttura solida e funzionale, adatta a installazioni su un unico piano. Questo prodotto offre prestazioni elevate e facilita l’integrazione negli impianti elettrici grazie alla sua compatibilità e facilità di montaggio. La sua progettazione risponde alle esigenze di efficienza e sicurezza tipiche dei materiali elettrici di alta qualità. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Beige

tensione nominale

630 V

lunghezza

56,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,1 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 10 SL/EN acciaio temprato rame stagno collegamento elettrico sicuro