Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9537480000
Cod. Produttore
9537480000
Cod. EAN
4008190028626

Informazioni di prodotto

WDU 10 SL

Documentazione tecnica

WDU 10 SL è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro all'interno degli impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua esecuzione di collegamento elettrico di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. È progettato per essere utilizzato su un piano, facilitando l'installazione e la gestione degli impianti. La sua struttura è studiata per assicurare una connessione stabile e duratura, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza dell'intero sistema elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

630 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,25 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 10 SL collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno impianti elettrici piano