Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1020360000
Cod. Produttore
1020360000
Cod. EAN
4008190864781

Informazioni di prodotto

WDU 10 OR

Documentazione tecnica

WDU 10 OR è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da un design funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico efficiente su un unico piano. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e la facilità di integrazione in impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo. Adatto per professionisti del settore elettrico, WDU 10 OR rappresenta una soluzione pratica per esigenze di connessione elettrica precise e sicure. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 16 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 10 OR acciaio temprato e rame stagnato collegamento elettrico sicuro impianti professionali