Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1031480000
Cod. Produttore
1031480000
Cod. EAN
4008190151157

Informazioni di prodotto

WDU 1.5/ZZ BL

Documentazione tecnica

WDU 1.5/ZZ BL è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per impianti elettrici professionali. La sua configurazione è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in sistemi elettrici con un piano di collegamento. La finitura in colore blu conferisce un aspetto ordinato e facilmente riconoscibile, migliorando l’organizzazione del cablaggio. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera elettrica WDU 1.5/ZZ BL con contatti in rame stagnato, acciaio temprato, per impianti professionali colore blu