Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1753280000
Cod. Produttore
1753280000
Cod. EAN
4032248020737

Informazioni di prodotto

WDU 1.5/R3.5

Documentazione tecnica

WDU 1.5/R3.5 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico preciso, offre una struttura robusta e materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo. La sua configurazione è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni elettriche, rendendolo adatto a impianti con un numero di piani limitato. Questo prodotto è caratterizzato da un design funzionale che risponde alle esigenze di efficienza e sicurezza nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

24,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

24 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 1.5/R3.5 con contatto sicuro in rame stagno, acciaio temprato, per connessioni elettriche affidabili in impiantistica