Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1305300000
Cod. Produttore
1305300000
Cod. EAN
4050118104615

Informazioni di prodotto

Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Numero di piani: 2, Beige scuro
WDT 2.5/2 V è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, questo prodotto si distingue per la sua qualità e funzionalità. Con una struttura adatta a installazioni su due piani, assicura un posizionamento ottimale del collegamento elettrico. La sua realizzazione risponde agli standard tecnici richiesti per l’efficienza e la durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

85,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto componibile a più piani 2,5 mm² 400 V 24 A beige scuro per impianti elettrici professionali