Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1030200000
Cod. Produttore
1030200000
Cod. EAN
4008190164508

Informazioni di prodotto

WDL 2.5/L/L/PE

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1030200000 è una componente elettrica progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Caratterizzato da una capacità di gestione di conduttori fino a 2.5 mm², è dotato di terminali per il collegamento di fase, neutro e terra, assicurando la conformità alle normative di sicurezza. La sua struttura robusta e compatta lo rende ideale per installazioni in impianti elettrici civili e industriali, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Questo materiale elettrico si distingue per la facilità di montaggio e la resistenza agli agenti esterni, garantendo un funzionamento stabile e sicuro in diverse condizioni operative. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

90 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera 2,5 mm² acciaio temprato rame stagno collegamento sicuro impianti elettrici civili industriali