Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1041920000
Cod. Produttore
1041920000
Cod. EAN
4032248138562

Informazioni di prodotto

WDK 4N PE

Documentazione tecnica

WDK 4N PE è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali nel collegamento elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono la gestione di più piani, questo prodotto offre efficienza e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. La sua configurazione supporta la distribuzione elettrica in modo preciso e stabile, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

60,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63,25 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera a più livelli acciaio temprato e rame stagno per impianti elettrici professionali