Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1041980000
Cod. Produttore
1041980000
Cod. EAN
4032248138784

Informazioni di prodotto

WDK 4N BL

Documentazione tecnica

WDK 4N BL è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Caratterizzato da un design robusto e funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico preciso e stabile. La sua configurazione supporta sistemi a due piani, offrendo versatilità nell’installazione. Questo prodotto è parte di una serie che assicura qualità e durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse esigenze nel campo dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63,25 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDK 4N BL con contatti in rame stagno, acciaio temprato, doppio livello per impianti elettrici affidabili e compatti