Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1036300000
Cod. Produttore
1036300000
Cod. EAN
4008190297565

Informazioni di prodotto

WDK 2.5PE

Documentazione tecnica

WDK 2.5PE è un materiale elettrico progettato per garantire collegamenti sicuri ed efficienti. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico affidabile su più piani. Questo prodotto assicura una connessione stabile e duratura, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua costruzione di alta qualità lo rende adatto a diverse configurazioni elettriche, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

69,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDK 2.5PE con contatti in rame stagno, acciaio temprato, collegamenti elettrici sicuri e compatti multi-livello per impianti elettrici