Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1041680000
Cod. Produttore
1041680000
Cod. EAN
4032248139118

Informazioni di prodotto

WDK 2.5N BL

Documentazione tecnica

WDK 2.5N BL è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono connessioni elettriche precise su due livelli. La sua configurazione permette un’installazione efficiente, assicurando stabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, che ne favoriscono la resistenza e la sicurezza durante l’uso in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

61 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera doppio livello 2,5 mm² acciaio temprato e rame stagno per impianti elettrici professionali