Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1041180000
Cod. Produttore
1041180000
Cod. EAN
4032248014002

Informazioni di prodotto

WDK 2.5 ZQV BL

Documentazione tecnica

WDK 2.5 ZQV BL è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e stabili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una conduzione efficiente e duratura. La sua configurazione a due piani consente un’installazione versatile, mentre la finitura blu ne facilita l’identificazione e l’organizzazione all’interno degli impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la facilità di collegamento e la robustezza, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che necessitano di soluzioni performanti e durature. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

400 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera elettrica WDK 2.5 ZQV BL doppio piano acciaio temprato e rame stagno per connessioni sicure impianti elettrici