Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8023630000
Cod. Produttore
8023630000
Cod. EAN
4008190298524

Informazioni di prodotto

WDK 2.5 LD RT 24VDC -+

Documentazione tecnica

WDK 2.5 LD RT 24VDC è un dispositivo elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da una tensione operativa di 24VDC, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nel controllo elettrico. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle condizioni operative, rendendolo adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. La compatibilità con sistemi di collegamento elettrico standard ne facilita l’integrazione, mentre le specifiche tecniche assicurano prestazioni ottimali in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

24 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Altro

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera elettrica WDK 2.5 LD RT 24VDC collegamento sicuro applicazioni industriali