Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1025700000
Cod. Produttore
1025700000
Cod. EAN
4008190186302

Informazioni di prodotto

WDK 2.5/10

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1025700000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico eseguito con precisione e affidabilità, progettato per applicazioni su due piani. Identificato come WDK 2.5/10, questo dispositivo appartiene alla categoria dei materiali elettrici di alta qualità, ideale per garantire connessioni stabili e sicure. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e assicurare performance costanti nel tempo, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici moderni e complessi. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDK 2.5/10 acciaio temprato e rame stagno, collegamento elettrico sicuro su due livelli, impianti elettrici moderni