Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1415520000
Cod. Produttore
1415520000
Cod. EAN
4050118216523

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per garantire connessioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con contatti affidabili e montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica assicurata da materiali conduttivi di alta qualità
  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
WDK 10 DU-N è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità, assicura prestazioni durature nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono un collegamento elettrico efficiente su più piani, questo prodotto offre versatilità e facilità di montaggio. La sua configurazione a due piani permette una gestione ottimale dei cavi, migliorando l’organizzazione degli impianti elettrici. Adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, WDK 10 DU-N è sinonimo di sicurezza e funzionalità avanzata. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

85 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

69 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera compatta modulare con contatti affidabili per connessioni elettriche sicure e durature in impianti multi-piano