›

Wattmetro trifase multifunzione EV3M-R misura TRMS tensione corrente potenza per impianti industriali e commerciali

Cod. Rexel VEVE334900
Cod. Produttore VE334900
Cod. EAN 8007951121190

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Misura tensione: 3x300 (500) V
  • Misura corrente: x/5 A tramite TA
  • Precisione misura: ±0,5% fondo scala
  • Display: 3 LED rossi, 3 digit
  • Grado protezione: IP20 / IP51 frontale
  • Dimensioni: 72x72x112.5 mm
  • Serie: EV3M-R

Descrizione del prodotto

Il wattmetro trifase multifunzione VEVE334900 è un dispositivo essenziale per la misurazione precisa dei consumi elettrici in impianti industriali e commerciali. Progettato per un'installazione semplice e veloce, questo strumento offre un'ampia gamma di funzionalità, permettendo di monitorare e analizzare in tempo reale i parametri elettrici. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, è ideale per ambienti di lavoro esigenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il wattmetro garantisce prestazioni superiori e una lunga durata nel tempo. La sua interfaccia intuitiva consente un facile accesso a tutte le informazioni necessarie, rendendolo perfetto sia per professionisti che per hobbisti. Con il VEVE334900, la gestione dell'energia diventa semplice e efficiente, contribuendo a ottimizzare i costi operativi e a migliorare la sostenibilità ambientale. Descrizione del produttore: Strumento di misura da pannello progettato per la misura a vero valore efficacie (TRMS) delle principali grandezze elettriche nei sistemi trifase a 3 o 4 fili. Le grandezze misurabili sono: tensioni di fase (L-N), tensioni concatenate (L-L), correnti di fase, potenza attiva di fase, potenza apparente di fase, potenza reattiva di fase, fattore di potenza (cosf), frequenza, corrente di neutro. La visualizzazione delle grandezze misurate avviene su tre display separati. E' possibile cambiare la portata dell'amperometro tramite il menù di programmazione. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

72 mm

profondità

98,5 mm

display

LCD

fattore di potenza

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

IP51

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

tarato

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

Numero di ingressi di misura della tensione

3

Numero di ingressi di misura della corrente

3

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

campo di misura di frequenza

47 ... 63 Hz

Wattmetro trifase multifunzione EV3M-R misura TRMS tensione corrente potenza per impianti industriali e commerciali