›

WARP-RY 17 1L 10W CRI80 BG

Cod. Rexel L190844W60
Cod. Produttore 90844W60
Cod. EAN 8020806071563

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Indice CRI: 80
  • Alimentazione: WARP-RY 17
  • Consumo ridotto: 10 watt
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazioni: Illuminazione precisa
  • Durata: Elevata
  • Serie: WARP-RY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada WARP-RY 17 1L 10W CRI80 BG è una soluzione di illuminazione efficiente e di alta qualità, progettata per garantire una resa cromatica naturale con un indice CRI pari a 80. Con un consumo energetico ridotto di 10 watt, offre un'illuminazione potente e duratura, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione precisa e confortevole. Il design compatto e funzionale la rende adatta a molteplici applicazioni elettriche, assicurando affidabilità e prestazioni elevate nel tempo.
WARP-RY 17 1L 10W CRI80 BG