› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

WARP-R PRO 1 1L 10W CRI80 illuminazione LED efficiente alta fedeltà colori uso professionale

Cod. Rexel L183764W60
Cod. Produttore 83764W60
Cod. EAN 8033913459803

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Indice resa colori: CRI80
  • Tipo sorgente: LED
  • Serie: WARP-R PRO
  • Alimentazione: 1L
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Versatile
  • Protezione: BG

Descrizione del prodotto

WARP-R PRO 1 1L 10W CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: WARP-R PRO 1 1L 10W CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
WARP-R PRO 1 1L 10W CRI80 illuminazione LED efficiente alta fedeltà colori uso professionale