›

WARP-R 9 1L LED 4W CRI80 illuminazione efficiente ambiente interno

Cod. Rexel L190546W15
Cod. Produttore 90546W15
Cod. EAN 8020806046691

Informazioni principali

  • Voltaggio: 9V
  • Potenza: 4W
  • Indice resa colore: CRI80
  • Tipo sorgente: LED
  • Serie: WARP-R
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Design: Compatto e versatile
  • Protezione: BG (diffusore opaco)

Descrizione del prodotto

WARP-R 9 1L 4W CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: WARP-R 9 1L 4W CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
WARP-R 9 1L LED 4W CRI80 illuminazione efficiente ambiente interno