›

WARP-R 9 1L 4W CRI80 LED luce efficiente alta resa colore uso generale

Cod. Rexel L190546W30
Cod. Produttore 90546W30
Cod. EAN 8020806046707

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Colore luce: CRI80
  • Numero LED: 1L
  • Tipo di fascio: 4W
  • Serie: WARP-R
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

WARP-R 9 1L 4W CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: WARP-R 9 1L 4W CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
WARP-R 9 1L 4W CRI80 LED luce efficiente alta resa colore uso generale