›

WARP-R 34 1L 15W CRI92 BG

Cod. Rexel L190776N30
Cod. Produttore 90776N30
Cod. EAN 8020806065081

Informazioni principali

  • Potenza: 15 watt
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Design: compatto
  • Finitura: BG
  • Serie: WARP-R 34
  • Luce: alta qualità
  • Efficienza: energetica
  • Applicazioni: professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED WARP-R 34 con potenza di 15 watt e resa cromatica elevata CRI92, caratterizzata da un design compatto e una luce di alta qualità. Ideale per applicazioni che richiedono efficienza energetica e fedeltà cromatica, garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole. La finitura BG contribuisce a un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi ambienti elettrici e di illuminazione professionale.
WARP-R 34 1L 15W CRI92 BG