›

WARP-R 33 LED 15W CRI80 Lampada a riflettore per illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L190552W30
Cod. Produttore 90552W30
Cod. EAN 8020806047308

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Indice resa colori: CRI80
  • Serie: WARP-R 33
  • Alimentazione: 1L
  • Efficienza energetica: LED
  • Applicazioni: Versatile
  • Design: Integrato
  • Colore luce: BG

Descrizione del prodotto

WARP-R 33 1L 15W CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: WARP-R 33 1L 15W CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
WARP-R 33 LED 15W CRI80 Lampada a riflettore per illuminazione efficiente e versatile