› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

WARP-R 33 1L 15W CRI80 BG

Cod. Rexel L190552W60
Cod. Produttore 90552W60
Cod. EAN 8020806047315

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Indice resa colori: CRI80
  • Serie: WARP-R 33
  • Alimentazione: 1L
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato
  • Tecnologia: LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: WARP-R 33 1L 15W CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
WARP-R 33 1L 15W CRI80 BG