›

WARP-R 28 1L 10W CRI92+NID.D APE BG

Cod. Rexel L190766N30
Cod. Produttore 90766N30
Cod. EAN 8020806064091

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Indice resa cromatica: CRI92+
  • Tipo lampada: WARP-R 28 1L
  • Consumo energetico: basso
  • Applicazioni: illuminazione precisa
  • Design: compatto e funzionale
  • Durata e affidabilità: elevate
  • Serie: WARP-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada WARP-R 28 1L 10W CRI92+ è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 10 watt, offre una resa luminosa ottimale con un indice di resa cromatica superiore a 92, assicurando colori naturali e vividi. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e confortevole, mantenendo un basso consumo energetico. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a diversi contesti elettrici, offrendo durata e affidabilità.
WARP-R 28 1L 10W CRI92+NID.D APE BG