› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

WARP-R 26 1L 10W CRI92 BG

Cod. Rexel L190762W30
Cod. Produttore 90762W30
Cod. EAN 8020806063735

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Tipo lampada: WARP-R 26 1L
  • Serie: BG
  • Installazione: semplice e veloce
  • Durata: lunga
  • Design: elegante e moderno
  • Applicazioni: domestiche e professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il WARP-R 26 1L 10W CRI92 BG è una lampada di alta qualità progettata per garantire un'illuminazione eccellente e un'ottima resa cromatica. Con una potenza di 10W e un indice di resa cromatica di 92, questa lampada è ideale per ambienti in cui è fondamentale una luce naturale e vivace. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendola perfetta per applicazioni sia domestiche che professionali. Il design elegante e moderno si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. La lampada è progettata per un'installazione semplice e veloce, garantendo un'esperienza senza complicazioni. Con il WARP-R 26, ogni spazio può essere illuminato in modo efficace, migliorando l'atmosfera e la produttività.
WARP-R 26 1L 10W CRI92 BG