›

WARP-R 26 1L 10W CRI92 BG

Cod. Rexel L190762W60
Cod. Produttore 90762W60
Cod. EAN 8020806063742

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Indice CRI: 92
  • Tipo: WARP-R 26 1L
  • Efficienza: Energetica ottimale
  • Durata: Lunga durata
  • Applicazione: Illuminazione interna
  • Serie: WARP-R
  • Colore luce: Naturale e vivida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada WARP-R 26 1L da 10W offre un'elevata resa cromatica con un indice CRI di 92, garantendo una luce naturale e vivida. Progettata per un'efficienza energetica ottimale, questa sorgente luminosa è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione di qualità superiore e un consumo ridotto. La tecnologia avanzata assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per ambienti interni che necessitano di una luce confortevole e precisa.
WARP-R 26 1L 10W CRI92 BG