› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

WARP-R 10 1L 4W CRI92 NG

Cod. Rexel L190741W60
Cod. Produttore 90741W60
Cod. EAN 8020806061830

Informazioni principali

  • Potenza: 4 watt
  • Indice resa cromatica: CRI 92
  • Tipo: Lampada LED
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Durata: Elevata
  • Efficienza: Energetica superiore
  • Design: Elegante e funzionale
  • Serie: WARP-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La WARP-R 10 1L 4W CRI92 NG è una lampada di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze di illuminazione più sofisticate. Con una potenza di 4 watt e un indice di resa cromatica CRI 92, questa lampada garantisce una luce naturale e brillante, perfetta per ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una durata eccezionale e un'efficienza energetica superiore. Il suo design elegante e funzionale si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendola un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione versatile e di stile. La WARP-R è ideale per applicazioni in cui la qualità della luce è fondamentale, come gallerie d'arte, negozi di design e spazi di lavoro creativi. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questa lampada non solo illumina, ma arricchisce anche l'atmosfera degli spazi in cui viene installata.
WARP-R 10 1L 4W CRI92 NG