› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

WARP-R 1 1L 2W CRI80 BG

Cod. Rexel L190544W15
Cod. Produttore 90544W15
Cod. EAN 8020806046462

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Indice resa colori: CRI80
  • Tipo sorgente: LED
  • Serie: WARP-R
  • Colore luce: BG
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: WARP-R 1 1L 2W CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
WARP-R 1 1L 2W CRI80 BG