›

WARP-QY 43 1L 25W CRI92 BG

Cod. Rexel L190886W60
Cod. Produttore 90886W60
Cod. EAN 8020806075660

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Tipo lampada: WARP-QY 43 1L
  • Efficienza energetica: Ottimale
  • Comfort visivo: Elevato
  • Applicazione: Installazioni moderne
  • Qualità luce: Naturale e brillante
  • Serie: WARP-QY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada WARP-QY 43 1L da 25W è caratterizzata da un elevato indice di resa cromatica CRI92, che garantisce una luce naturale e brillante, ideale per ambienti che richiedono una perfetta percezione dei colori. Progettata per offrire prestazioni affidabili e un'efficienza energetica ottimale, questa soluzione luminosa si adatta perfettamente a installazioni elettriche moderne, assicurando comfort visivo e qualità della luce.
WARP-QY 43 1L 25W CRI92 BG