›

WARP-Q 46 1L 25W CRI92 BG

Cod. Rexel L190798W60
Cod. Produttore 90798W60
Cod. EAN 8020806067283

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Tipo lampada: LED
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazioni: Illuminazione professionale
  • Efficienza energetica: Alta
  • Illuminazione: Uniforme e naturale
  • Serie: WARP-Q 46

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED WARP-Q 46 con potenza di 25W e indice di resa cromatica CRI92, progettata per garantire un'illuminazione di alta qualità e naturalezza nei colori. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole, grazie alla tecnologia avanzata che assicura un'illuminazione uniforme e un risparmio energetico significativo. La lampada è caratterizzata da un design compatto e funzionale, adatto a diversi ambienti elettrici professionali.
WARP-Q 46 1L 25W CRI92 BG