› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

WARP-Q 45 1L 25W CRI80 BG

Cod. Rexel L190796W15
Cod. Produttore 90796W15
Cod. EAN 8020806067061

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Indice resa colori: CRI80
  • Serie: WARP-Q 45
  • Tensione: Non specificata
  • Tipo sorgente: LED
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Design: Integrato elettronica
  • Versatilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: WARP-Q 45 1L 25W CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
WARP-Q 45 1L 25W CRI80 BG