›

WARP-Q 4 8+8W CRI90 S/AL.NG

Cod. Rexel L184100D15
Cod. Produttore 84100D15
Cod. EAN 8033913504916

Informazioni principali

  • Potenza: 8+8 W
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Design: Compatto
  • Materiale: Alluminio
  • Dissipazione calore: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: WARP-Q

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED WARP-Q con potenza di 8+8 watt e un indice di resa cromatica CRI90, che garantisce una luce naturale e fedele ai colori. Il design compatto e l'alloggiamento in alluminio assicurano una buona dissipazione del calore e una lunga durata del prodotto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e qualità luminosa elevata.
WARP-Q 4 8+8W CRI90 S/AL.NG